カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(6)
  • Vesrah(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • ピーコック魔法瓶工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atk10」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ネジ式端子台 東洋技研

    ネジ式端子台

    東洋技研
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    仕様直付用側板(ATK)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥499~税込¥549~
    1個
    21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研

    中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
    付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)色ライトグレー材質(本体)強化PBT定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%使用周囲温度(℃)-25~+100端子台有周囲温度(℃)-25~+100RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500レール取付可
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • 記名板 東洋技研

    記名板

    東洋技研
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • 鉄製シャフト 東洋技研

    鉄製シャフト

    東洋技研
    ¥89税込¥98
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷