カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • Altrider (アルトライダー)(2)
  • M5Stack(2)
  • CKD(1)
  • OGK KABUTO(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • AK[自動車用品](1)
  • LINDY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ato-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研
62税込68
1個
当日出荷
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様レール上に装着した機器を固定する金具RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
659税込725
1個
15日以内出荷
形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
489税込538
1個
15日以内出荷
小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
形状1段取付方式C型20mmレール全長L(mm)レール:60、端子台:端子幅(10mm)× 極数(P)+ 側板1枚(1.5mm)定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2取付ピッチP(mm)50定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10極数(P)1