カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- SMC(57)
- マキテック(43)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- SUS(エスユーエス)(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- ホンダ(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- エスコ(4)
- ノーブランド(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- HIT(ヒット)(3)
- RPM(3)
- Optibelt(3)
- ダイハツ(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- KTC(2)
- CKD(2)
- 象印マホービン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ba34」の検索結果
特価

シーケンサ対応コネクタ端子台
東洋技研¥3,998税込¥4,3981個当日出荷PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から12日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
コネクタ端子台(PCA7シリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から29日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用