カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • Vesrah(1)
  • ユーボン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbx2.5」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー 東洋技研ショートバー東洋技研
399税込439
1セット(10個)
当日出荷
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研
97税込107
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研コモン端子台 PCX-COMシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□) 東洋技研ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)東洋技研(3件のレビュー)
71税込78特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500
CNT15-10用ショートバー 東洋技研CNT15-10用ショートバー東洋技研(2件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷
端子間ピッチ(mm)8.5定格電流(JIS)(A)15適合機種CNT15-10
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ショートバー(□B8-Jタイプ) 東洋技研ショートバー(□B8-Jタイプ)東洋技研
209税込230
1個ほか
当日出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(BBZ2.5-□タイプ) 東洋技研ショートバー(BBZ2.5-□タイプ)東洋技研
4,198税込4,618
1セット(50個)
当日出荷
端子台オプション ショートバー(7.62ピッチ) 東洋技研端子台オプション ショートバー(7.62ピッチ)東洋技研
129税込142
1本
当日出荷から3日以内出荷
ピッチ(mm)7.62定格通電電流(A)15被覆RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研(3件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
関連キーワード
2.5変換3.5特集