カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- BIGM(丸山製作所)(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- KSフィルター(3)
- Vesrah(2)
- NOJIMA ENGINEERING(2)
- omron(オムロン)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- ハリケーン(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- KITACO(1)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(1)
- brembo(1)
「ca2-s04」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥499~税込¥549~1個8日以内出荷から15日以内出荷レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
組端子台
東洋技研¥569~税込¥626~1個15日以内出荷省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ