カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cnt15-10」の検索結果
特価

BOXTMシリーズ コーナー端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷定格電圧(V)600定格電流(A)15材質(本体)強化PBT質量(g)約77使用温度範囲(℃)-25~+100端子ねじM3.5×8L材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0材質(端子)鉄周囲温度(℃)-25~+100色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500