カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • メディアカバーマーケット(129)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • マリンテック(18)
  • ニチバン(16)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • エスコ(8)
  • イスカル(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • 岩田製作所(5)
  • 岡崎精工(5)
  • ユキワ精工(5)
  • Vesrah(5)
  • 日本度器(5)
  • TRUSCO(4)
  • 三菱電機(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-15」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(□B8-Jタイプ) 東洋技研ショートバー(□B8-Jタイプ)東洋技研
209税込230
1個ほか
当日出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
319税込351
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ東洋技研
44税込48特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
349税込384
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研
18税込20
1枚
当日出荷から7日以内出荷
CTシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□BR8タイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8タイプ)東洋技研
1,598税込1,758
1セット(10個)
7日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
端子台(CTシリーズ) 東洋技研端子台(CTシリーズ)東洋技研
67税込74
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
429税込472
1個
15日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
レール取付用側板(CTシリーズ) 東洋技研レール取付用側板(CTシリーズ)東洋技研
229税込252
1セット(10個)
7日以内出荷から8日以内出荷
直付式用側板 東洋技研直付式用側板東洋技研(1件のレビュー)
459税込505
1セット(10個)
7日以内出荷