カテゴリ
- 制御機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 鶴見製作所(4)
- ニチバン(4)
- FCT - A MOLEX COMPANY(4)
- KSフィルター(3)
- 日本度器(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- パイロット(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 室本鉄工(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- EVANS(1)
- AGB(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct15-s」の検索結果

レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥46税込¥511個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500