カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(147)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • SMC(27)
  • ニチバン(15)
  • PISCO(ピスコ)(15)
  • エスコ(14)
  • 住友電工ハードメタル(10)
  • 中央化学(9)
  • アズワン(7)
  • イスカル(7)
  • TRUSCO(7)
  • ホンダ(7)
  • 三菱電機(7)
  • cotta(7)
  • スーパーツール(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • ERECTA(エレクター)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct15」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台CTシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研

    端子台CTシリーズ用側板(レール取付型)

    東洋技研
    15税込17
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    CTシリーズ用側板
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台(CTシリーズ) 東洋技研

    端子台(CTシリーズ)

    東洋技研
    67税込74
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • レール取付用側板(CTシリーズ) 東洋技研

    レール取付用側板(CTシリーズ)

    東洋技研
    229税込252
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 直付式用側板 東洋技研

    直付式用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    26税込29
    1個ほか
    7日以内出荷
  • レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ 東洋技研

    レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

    東洋技研
    39税込43
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    319税込351
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    349税込384
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • ショートバー(□B8-Jタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□B8-Jタイプ)

    東洋技研
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • ショートバー(□BR8タイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR8タイプ)

    東洋技研
    1,598税込1,758
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。
    適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    429税込472
    1個
    15日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ