カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(36)
- SMC(20)
- 岩田製作所(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日動工業(2)
- プラス[家具](2)
- 椿本チエイン(1)
- 東亜ダイヤ(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- アキュレイト(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 信和自動車工業(1)
「ct4l」の検索結果

組端子台
東洋技研¥429~税込¥472~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥7,898~税込¥8,688~1個15日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC DC660端子間ピッチ(mm)66定格通電電流200mm2-400A/325mm2-600A/200mm2×2-800Aねじ寸法M16適合電線(mm2)(JIS)200/325/200(×2本)締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C8201-7-1)、78.5~98.0(JIS C2805)結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CT-800ST、(側板)CT-200L、(カバー)CTC-600/CTEP-600、(記名板)AP-12、(レール)AS4、(止め金具)ATO-29