カテゴリ
- 制御機器(2)
- 防水型中継ボックス(1)
- 中継ボックス(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- オーム電機[配線パーツ](14)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- 三桂製作所(25)
- SKC(1)
- 大阪電具(ODK)(4)
- エーアンドエーテック(3)
- 未来工業(4)
- 大阪コネクター製造(27)
- セイワ工業(29)
- 日本シーム工業(25)
- 大和電業(15)
- エスコ(5)
- オーム電機(4)
- サンナップ(4)
- CKD(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 八州電工(2)
- ネオフレックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ctg16」の検索結果

BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可