カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- FESTOOL(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(40)
- ユーアールディ(14)
- 三商(1)
- 岩田製作所(3)
- 神港テクノス(3)
「ctl36」の検索結果

組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から29日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥17,980税込¥19,7781個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥4,798~税込¥5,278~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ