カテゴリ
- 制御機器(8)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- ニチバン(3)
- JAPPY(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 興和化成(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユーボン(1)
- 保土ヶ谷電子販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「das4-2000」の検索結果
特価

端子台オプション レール DASシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷同レール上でDIN規格対応機器とATシリーズやCTシリーズが装着可能RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ
東洋技研¥39~税込¥43~1個当日出荷から7日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。 適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC DC660RoHS指令(10物質対応)対応