カテゴリ
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(2)
- 未来工業(2)
- ワゴジャパン(2)
- JAPPY(2)
- ユーボン(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- 興和化成(1)
- タカチ電機工業(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 篠原電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dnr314-100」の検索結果

直取付型 組端子台 ATK-10-□P
東洋技研(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
DINレール対応端子台用オプションDINレール
東洋技研¥969税込¥1,0661本当日出荷適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204