カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- TRUSCO(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 寺田ポンプ製作所(3)
- ホンダ(3)
- GBRacing (ジービーレーシング)(3)
- NOK(2)
- 光(2)
- NTツール(2)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- SP scienceware(2)
- 青木精密工業(1)
- トンボ鉛筆(1)
- NACHI(不二越)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- マキタ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f367」の検索結果

コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用