カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- Qlight(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- イメージニクス(15)
- Aratas(旧:omron)(14)
- omron(オムロン)(10)
- 渡辺電機工業(10)
- 大生工業(9)
- グーリング(6)
- 日研工作所(6)
- ワルター(6)
- 光陽産業(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- アネスト岩田(5)
- カラークリエーション(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](4)
- ブランドをもっと見る
「g12p」の検索結果

組端子台
東洋技研¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から29日以内出荷耐油、耐熱、耐薬品、G仕様。一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。のG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM4×8L+ナベ電線太さ(mm2)2締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)20
組端子台
東洋技研¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から11日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥1,698税込¥1,8681個11日以内出荷から31日以内出荷一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
組端子台
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個15日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
組端子台
東洋技研¥1,498~税込¥1,648~1個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ