カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • ノーブランド(3)
  • 三菱電機(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb40n-4f4f-2mb」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 東洋技研 接続ケーブル 東洋技研

    東洋技研 接続ケーブル

    東洋技研
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様(PLC側)富士通製360形、コネクタ端子側ヒロセ電機製:MIL規格コネクタケーブル9.7mm 丸型/40芯 シールド無し
  • 接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1) 東洋技研

    接続ケーブル(KB40S-4F4F-LA1)

    東洋技研
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • I/Oワイヤリングパック オムロン対応セット 東洋技研

    I/Oワイヤリングパック オムロン対応セット

    東洋技研
    6,698税込7,368
    1セット
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • シールド無しケーブル ストレート 40極 東洋技研

    シールド無しケーブル ストレート 40極

    東洋技研
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ FCNタイプ-MILコネクタ1:1結線
    材質非鉛耐熱PVC芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタFCN-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500
  • I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット 東洋技研

    I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1セット
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • シールド無しケーブル ストレート 40極 東洋技研

    シールド無しケーブル ストレート 40極

    東洋技研
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    シールド無し電線使用 ストレート形状40極 コネクタ両端 ヒロセ電機製 MILコネクタ1:1結線
    材質非鉛耐熱PVC質量(g)130ケーブル長(m)1芯数40絶縁抵抗(MΩ)100コネクタMIL-MILシールド無しUL規格UL STYLE 2464 80℃ 300 VRoHS指令(10物質対応)対応導体抵抗0.232以下耐電圧(V/min)AC 500ケーブル形状ストレート
  • 接続ケーブル 東洋技研

    接続ケーブル

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から23日以内出荷
    材質PVC
  • Toyogiken 電磁接触器 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器

    東洋技研
    819税込901
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    6,998税込7,698
    1個ほか
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • I/Oワイヤリングパック キーエンス対応セット 東洋技研

    I/Oワイヤリングパック キーエンス対応セット

    東洋技研
    6,398税込7,038
    1セット
    6日以内出荷から22日以内出荷
  • 接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研

    接続ケーブル(F7J40-28SV)

    東洋技研
    12,980税込14,278
    1個
    28日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCA7シリーズ)

    東洋技研(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500