カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
「kb40s-4f1h-2mb」の検索結果

接続ケーブル(KB40S-4F1H)
東洋技研¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷から8日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KB40S-4F1H-LA1)
東洋技研¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷から14日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様CN1:L曲げ側:富士通製360形CN2:ストレート側:ヒロセ電機製MIL360形-MILコネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下