カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • SMC(16)
  • 廣杉計器(15)
  • 三菱ふそう(11)
  • RYOCO(菱高精機)(7)
  • イマオコーポレーション(5)
  • 日本ケミコン(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • アサヒ工具(4)
  • ビーエム機器(4)
  • SAMTEC(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • TRUSCO(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 岩田製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l20-0.8」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
13,980税込15,378
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,698税込10,668
1個
当日出荷から29日以内出荷
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
PTシリーズ、大電流タイプとして200A~600Aまで4機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 全てのタイプがUL規格又T Vの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。 適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
形状1段構造大電流(200A~)定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000取付寸法(mm)DIN35締付トルク(N・m)10.0~14.7結線方式セルフアップねじサイズM10