カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- 坂詰製作所(9)
- IDEC(和泉電気)(2)
- THK(2)
- omron(オムロン)(1)
- サトーパーツ(1)
- 長谷川工業(1)
- 未来工業(1)
- マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lmh-10t」の検索結果

インターフェイスコモン端子台
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品取付方式DINレール/直付け規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10