カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- AICA(アイカ工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- GENTOS(7)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ParkerTAIYO(2)
- VISHAY(7)
- イマオコーポレーション(2)
- コクヨ(2)
- サクラクレパス(2)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- メディアカバーマーケット(3)
- 三菱電機(4)
- 仙台銘板(3)
- 日東工器(5)
- 阪口製作所(7)
- ブランドをもっと見る
「lp-50」の検索結果
特価

コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)
東洋技研¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷から28日以内出荷小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ/フラット耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1結線方法丸型圧着端子用