カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(320)
  • TRUSCO(48)
  • イマオコーポレーション(36)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
  • StarTech.com(24)
  • コンドーテック(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 十川ゴム(16)
  • アイビッグ(15)
  • ナカバヤシ(13)
  • 三木プーリ(13)
  • SHIMANO(シマノ)(13)
  • エイト(12)
  • 三ツ星ベルト(12)
  • 塚本無線(12)
  • 京セラ(11)
  • タカチ電機工業(11)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 160」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,298税込3,628
1個
当日出荷から46日以内出荷
東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
中間板 PTシリーズ 東洋技研中間板 PTシリーズ東洋技研(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 全てのタイプがUL規格またTUVの認証を取得しています。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
端子台 ATシリーズ 東洋技研端子台 ATシリーズ東洋技研
479税込527
1個
当日出荷から11日以内出荷
レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
スタッド式端子台 ST-8 東洋技研スタッド式端子台 ST-8東洋技研(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から7日以内出荷
電線や銅ブスバーなどの中継、分岐、支持台として最適なスタッド式端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM8定格電流(JIS)(A)90/130/160定格絶縁電圧(V)AC/DC660適合電線(mm2)22/38/60絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間及び各充電部と取付け金属板間で500以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60締付トルク(N・m)7.8~11.8
端子台 AT-Gシリーズ 東洋技研端子台 AT-Gシリーズ東洋技研
499税込549
1個
当日出荷から7日以内出荷
一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。 またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。 特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、 PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます。 AT-Gシリーズは従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
材質強化PBT(UL94V-0)タイプ耐油、耐熱、耐薬品取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ 東洋技研端子台 AT-NS(熱帯処理)シリーズ東洋技研
729税込802
1個
7日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、 導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。 熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジアップ
m8 60mm特集