カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- ALBA(アルバ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KSフィルター(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- Vesrah(2)
- オーム電機(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- ニッセイ(55)
- 二葉電機製作所(1)
- 室本鉄工(2)
- 本多通信工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mr-50f」の検索結果
特価

コネクタ端子台(PCNシリーズ)
東洋技研¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
接続ケーブル(KBS-2M50A)
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
接続ケーブル(KBS-2M50AB)
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個28日以内出荷シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様本多通信製 コネクタ:MR-50F カバー:MR-50L+ コネクタ:MR-50M カバー:MR-50L+ 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下