カテゴリ

  • 制御機器(86)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(188)
  • ニッセイ(175)
  • YAMAHA(ヤマハ)(163)
  • SMC(141)
  • スリーピース(106)
  • 富士変速機(100)
  • MAZDA(マツダ)(75)
  • マキタ(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(69)
  • エスコ(66)
  • TRUSCO(65)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • アイウッド(49)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(44)
  • レイ・アウト(37)
  • SAF(セフティー)(36)
  • 三ツ星ベルト(35)
  • 岩田製作所(33)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p36」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCN7シリーズ)

    東洋技研
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様-取付方式DINレール/直付け
  • コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCNシリーズ)

    東洋技研
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    319税込351
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    779税込857
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TUV認定)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)25電線太さ(mm2)(JIS)22/38/60(UL認定)AWG4~2/0 撚線(CSA認定)AWG4~2/0 撚線(TUV認定)AWG6~2/0 撚線締付トルク(N・m)6.0~9.0定格通電電流(A)95/132/175(UL認定)150(CSA認定)150(TUV認定)160結線方式セルフアップねじサイズM8構成部品中間板:PT-150/側板:PT-150L/カバー:CA-69/記名板:AM-10/レール:DAV4/シャフト:HDV-1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    359税込395
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    419税込461
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。
    形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    729税込802
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格通電電流(A)50/75/95結線方式セルフアップねじサイズM6
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    469税込516
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    539税込593
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    断路端子台DTシリーズは、制御盤、配電盤の配線をはじめ、計器、断電器などのチェック用、保守点検用に最適な端子台シリーズです。操作はノブを上下に動かして行います。適度な堅さを持つワンタッチ方式で、振動による接点のバタつきが起こらないように設計されています。また、DTN-30はノブと保護カバーが一体構造となっており、結線作業はノブを上げて電路をOFFにしなければ行えないため、極めて安全です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)8定格通電電流2mm2-15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップ構成部品(中間板)DT-15、(側板)DT-15L、(カバー)CB-2、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-1
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    479税込527
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    539税込593
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    349税込384
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    209税込230
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    649税込714
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    419税込461
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    859税込945
    1個
    11日以内出荷
    CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    519税込571
    1個
    11日以内出荷から31日以内出荷
    一般的に切削油などの環境剤を必要とする、工作用マシンなどは、熱を発散し稼働するものが大半です。またその制御盤内もトランスなどの熱源で、かなりの高温になっているケースがあります。特に環境剤の種類によっては、ミスト状態で、さらに高温が続いた場合、PCなどのエンジニアプラスチックは、激しく劣化してしまいます.メーカーのG仕様は従来のPCなどと比べると、そういった条件下に非常に高い耐久性があります。
    仕様耐油 、 耐熱 、 耐薬品形状1段取付方式C型20mmレール端子間ピッチ(mm)8締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式ネジアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    679税込747
    1個
    13日以内出荷から46日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    729税込802
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    14日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    899税込989
    1個
    14日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富(標準色─:─グレー、他─ :─赤、青、橙)。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。端子台と同形状のアース端子台をIEC35mmレール(DIN35mmレール)に取付けることにより、簡単にアース接続が可能。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。工具なしで中間板の追加取付け、取外しが可能
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    639税込703
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
関連キーワード
36板特集