カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
「pca7-1h34」の検索結果

コネクタ端子台(PCA7シリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から29日以内出荷取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500