カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
「pca7-1h40」の検索結果
特価

コネクタ端子台(PCA7シリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500