カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pcn7-com201n」の検索結果
特価

コモン端子台 PCN7シリーズ
東洋技研¥2,998税込¥3,2981個当日出荷端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。 ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。質量(g)72規格UL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125端子ねじM3×9.5適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)1.2定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500