カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
「pcx-1h34-m」の検索結果

PCXシリーズ スプリングロック端子式
東洋技研(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から9日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。取付方式DINレール定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)3.5結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1
コネクタ端子台 PCXシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から46日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。