カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • 新ダイワ(26)
  • 椿本チエイン(18)
  • フローバル(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 虹技(2)
  • KSフィルター(2)
  • MOXA(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • uni(三菱鉛筆)(1)
  • bolle(1)
  • New-Era(ニューエラー)(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • Ideal-Tek(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • 岩崎製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-ss」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)東洋技研
69税込76
1個
当日出荷
適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
69税込76特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(2件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質結線方法標準取付全長(mm)45
端子台オプション 記名板 東洋技研端子台オプション 記名板東洋技研(6件のレビュー)
72税込79
1枚
当日出荷から3日以内出荷
印字用シートです。
取付金具 東洋技研取付金具東洋技研(10件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質幅(mm)8全長(mm)45結線方法ワンタッチ取付
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
28税込31
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ショートバー(□BR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR8Aタイプ)東洋技研(3件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
20税込22
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研ショートバー(□BR7Aタイプ)東洋技研
92税込101
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
中間板 PT-SSシリーズ 東洋技研中間板 PT-SSシリーズ東洋技研(2件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 ローコストなアップ形端子台です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。取付方式DINレール結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)16材質絶縁材樹脂(UL94V-0)全長(mm)41高さ(mm)32.5定格絶縁電圧(V)AC/DC800RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ) 東洋技研DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)東洋技研
44税込48
1個
当日出荷
トラスコ品番391-8939材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)41幅(mm)7高さ(mm)32.5質量(g)6定格絶縁電圧(V)800
ショートバー(SBR8Aタイプ) 東洋技研ショートバー(SBR8Aタイプ)東洋技研
279税込307
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)8定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
579税込637
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
端子台(PTシリーズ) 東洋技研端子台(PTシリーズ)東洋技研
36税込40
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC・DC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
349税込384
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
589税込648
1個
15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
559税込615
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
ショートバー(SBR7Aタイプ) 東洋技研ショートバー(SBR7Aタイプ)東洋技研
249税込274
1セット(10個)
7日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用