カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • プロト(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptu-30」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
80税込88特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
カバー 東洋技研カバー東洋技研(7件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
材質PC樹脂(UL94V-0)
端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研(4件のレビュー)
26税込29
1枚
当日出荷
PTUシリーズ用側板
RoHS指令(10物質対応)対応
中間板 PTUシリーズ 東洋技研中間板 PTUシリーズ東洋技研(8件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。結線方式ネジ材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
379税込417
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
ショートバー(SBタイプ) 東洋技研ショートバー(SBタイプ)東洋技研(2件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
DINレール端子台 東洋技研DINレール端子台東洋技研
30税込33
1枚
当日出荷から10日以内出荷
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)
レール取付用側板 東洋技研レール取付用側板東洋技研(1件のレビュー)
23税込25
1個ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
東技 端子台 東洋技研東技 端子台東洋技研
68税込75
1箱ほか
当日出荷から3日以内出荷
PTUターミナルはねじをはずしても自己保持されるネジアップ式ですので作業性がよく端子ねじの脱落がありません
周囲温度(℃)-25~60
端子台(PTUシリーズ) 東洋技研端子台(PTUシリーズ)東洋技研
51税込56
1個
当日出荷から28日以内出荷
取付方式DINレール
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
699税込769
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
539税込593
1個
15日以内出荷
一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
ショートバー(SBR10タイプ) 東洋技研ショートバー(SBR10タイプ)東洋技研
309税込340
1セット(10個)
8日以内出荷
端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)15適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30材質(端子)C2680R/Niメッキ結線方法丸型圧着端子用