カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
「ptul2-10-10p」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥949税込¥1,0441個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥1,498税込¥1,6481個15日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。その他特殊仕様:耐油 、 耐薬品取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥1,898税込¥2,0881個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ