カテゴリ
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- イトーキ(12)
- スズキ(4)
- オンダ製作所(2)
- セキスイ(1)
- 鶴見製作所(1)
- 不二貿易(1)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(1)
- メディテックジャパン(1)
- ストア・エキスプレス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「puw10」の検索結果
特価

レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□BR7Aタイプ)
東洋技研¥97~税込¥107~1個ほか当日出荷から7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
端子台オプション カバー
東洋技研¥939税込¥1,0331枚当日出荷標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(SBR7Aタイプ)
東洋技研¥249~税込¥274~1セット(10個)7日以内出荷適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15