カテゴリ
- 制御機器(20)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- イトーキ(33)
- 鶴見製作所(1)
- Kawasaki(1)
- 大和電器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「puw20」の検索結果
特価

二段端子台 PUW-20
東洋技研¥149税込¥1641個当日出荷定格絶縁電圧(V)AC・DC600通電電流(A)16/22端子ねじM3.5×7.3L±ナベセムス適合電線(mm2)1.25/2締付トルク(N・m)1.4
レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。 2段構造とアップ機構。省スペースと省力化を同時に実現しました。用途信号用、電源用、中継、2D CAD。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール対応端子台中間板(PUWシリーズ)
東洋技研¥179税込¥1971個当日出荷トラスコ品番391-9081材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)53幅(mm)8色黒高さ(mm)59質量(g)16定格絶縁電圧(V)800
レール取付型 ネジアップ式 2段端子台 PUWーAGシリーズ(耐油・耐薬処理端子台)
東洋技研¥12,980税込¥14,2781セット(50個)7日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。 しかしその環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。 AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。定格絶縁電圧(V)AC DC600端子ねじM3.5×7.3適合電線(mm2)1.25、2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)適合電線1.25:16、適合電線2:22RoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(□BR8Aタイプ)
東洋技研(3件のレビュー)¥93~税込¥102~1個ほか当日出荷から11日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
組端子台
東洋技研¥569~税込¥626~1個当日出荷から15日以内出荷2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
端子台オプション カバー
東洋技研¥939税込¥1,0331枚当日出荷標準カバーから安全性を特に重視したセフティカバーを用意しております。適合機種CTW、PUW-10、20材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
ショートバー(SBR8Aタイプ)
東洋技研¥279~税込¥307~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20端子間ピッチ(mm)8材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
ショートバー(□BR8タイプ)
東洋技研¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)ほか7日以内出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC端子間ピッチ(mm)8耐電圧(V/min)AC1500定格電流(JIS)(A)15
ショートバー(SBR10タイプ)
東洋技研¥309~税込¥340~1セット(10個)ほか8日以内出荷適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30端子間ピッチ(mm)10材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用