カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- マキテック(118)
- TPP(18)
- RYOBI(リョービ)(4)
- サトーパーツ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- クツワ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 長野計器(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SOURIAU(1)
- TRW(1)
「s122p」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から15日以内出荷小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
組端子台
東洋技研¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ