カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(2)
  • アイトス(104)
  • SUS(エスユーエス)(88)
  • イハラサイエンス(45)
  • UNITE(43)
  • アルベ(チトセ)(42)
  • コガネイ(41)
  • 椿本チエイン(21)
  • 大阪魂(14)
  • コフロック(13)
  • 澤村電気工業(13)
  • アルトコーポレーション(11)
  • カネテック(11)
  • ジーベック(10)
  • ダイヤトレンド(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • オーム電機(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • TOZEN(トーゼン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0010」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショートバー(Bタイプ) 東洋技研

    ショートバー(Bタイプ)

    東洋技研(18件のレビュー)
    69税込76
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • 端子台オプション 記名板 東洋技研

    端子台オプション 記名板

    東洋技研(6件のレビュー)
    72税込79
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    印字用シートです。
  • 側板 東洋技研

    側板

    東洋技研(2件のレビュー)
    29税込32
    1枚
    当日出荷
    端子台両端用エンドプレートです。
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    579税込637
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    129税込142
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプションカバー

    東洋技研
    469税込516
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    559税込615
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
  • ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR7Aタイプ)

    東洋技研
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    589税込648
    1個
    15日以内出荷
    条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
  • レール取付用側板 東洋技研

    レール取付用側板

    東洋技研(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    349税込384
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • DINレール・専用金具 東洋技研

    DINレール・専用金具

    東洋技研
    78税込86
    1枚
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)0.5
  • 二段端子台(PTW-SSシリーズ) 東洋技研

    二段端子台(PTW-SSシリーズ)

    東洋技研
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PT-SSシリーズ)

    東洋技研
    44税込48
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番391-8939材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)41幅(mm)7高さ(mm)32.5質量(g)6定格絶縁電圧(V)800
  • 端子台(PTシリーズ) 東洋技研

    端子台(PTシリーズ)

    東洋技研
    36税込40
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • ショートバー(SBR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR7Aタイプ)

    東洋技研
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用