カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- 進和化学工業(SHINWA)(55)
- UNITE(18)
- KHK(小原歯車工業)(12)
- TAKAYAWORKWEAR(10)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- タカチ電機工業(7)
- 水谷ペイント(6)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- VISHAY(4)
- 日本光器製作所(NIKKO)(4)
- 岩崎製作所(4)
- SMC(3)
- サンエス(3)
- 進和(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- コノエ(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 冨士精密(2)
- ブランドをもっと見る
「ss0029」の検索結果
特価

組端子台
東洋技研¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
組端子台
東洋技研¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台
東洋技研¥5,398税込¥5,9381個15日以内出荷条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
組端子台
東洋技研¥2,198税込¥2,4181個15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ