カテゴリ
- 制御機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(5)
- パトライト(PATLITE)(6)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- 日東工業(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- キムラ電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「t20-8pm」の検索結果

ショートバー(□B8-Jタイプ)
東洋技研¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷安全性に配慮した絶縁被覆付です。端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)定格電流(JIS)(A)15適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(BB,GB,OB7.62-□)
東洋技研(3件のレビュー)¥71~税込¥78~1個ほか当日出荷から8日以内出荷定格電流(JIS)(A)15材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ定格電圧(V)300耐電圧(V/min)AC1500