カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • CKD(158)
  • TRUSCO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • WatchGas(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • KSフィルター(5)
  • KTC(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ビックス(4)
  • THK(2)
  • ネグロス電工(2)
  • リケン(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • 泉精器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50-d1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレール
コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7R(圧着端子式)シリーズ)東洋技研
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から28日以内出荷
小形化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 DINレール取付け、直取付、双方に対応します。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600結線方法丸型圧着端子用