カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- APLUS(クマモト)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- CKD(12)
- EPSON(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- JVC(1)
- KSフィルター(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- SMC(1)
- TOUGH BUILT(5)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ひめじや(1)
- ノーリツ(5)
- レイ・アウト(45)
- 東進電機工業(3)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「tb-4h」の検索結果
特価

シーケンサ対応コネクタ端子台
東洋技研¥3,998税込¥4,3981個当日出荷PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
コネクタ端子台 PCXシリーズ
東洋技研(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から46日以内出荷新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型
東洋技研¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
コネクタ端子台(PCA7シリーズ)
東洋技研(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8結線方式ネジ/MIL耐電圧(V/min)AC500