カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • 東芝(45)
  • TRUSCO(42)
  • 標識STATION(24)
  • KALBAS(22)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • SDS(14)
  • TOTO(12)
  • エスコ(11)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • 片岡製作所(11)
  • サンワサプライ(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • マルキン印(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • エレコム(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-1」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研

    直取付型 組端子台 ATK-10-□P

    東洋技研(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子間ピッチ(mm)8.0端子ねじM3.5×6.7締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    259税込285
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    239税込263
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    319税込351
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ITシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。1次側には1から3カ所の結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3~7カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。全タイプに記名板と、標準カバーが付きます。
    定格絶縁電圧(V)AC・DC600
  • 基板用端子台 東洋技研

    基板用端子台

    東洋技研
    849税込934
    1組
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ATシリーズ用端子台
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    209税込230
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • ネジ式端子台 東洋技研

    ネジ式端子台

    東洋技研
    159税込175
    1個
    7日以内出荷から28日以内出荷
    仕様直付用側板(ATK)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
  • Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ 東洋技研

    Toyogiken 電磁接触器 CTKシリーズ

    東洋技研
    269税込296
    1個
    13日以内出荷
    取付方式Direct Mount極数2シリーズCTKRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプScrewコンタクト定格電流(A)15→30コンタクト定格電圧(V)250→660
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    499税込549
    1個
    21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品