カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- TRUSCO(40)
- 京セラ(22)
- ケナメタル(15)
- サンワサプライ(15)
- 三菱(13)
- エムディーエス(11)
- パナソニックコネクト(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エレコム(4)
- TO-PLAN(東京企画販売)(3)
- 多摩電子(3)
- 三桂製作所(3)
- TOTO(3)
- PROST's(3)
- オーエッチ工業(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- 椿本チエイン(2)
- Meltec(大自工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「tkc」の検索結果

組端子台
東洋技研¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から61日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールは専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥329~税込¥362~1個5日以内出荷から12日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷から16日以内出荷組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 大電流端子(200A~)。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。
組端子台
東洋技研¥2,198~税込¥2,418~1個11日以内出荷レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)47電線太さ(mm2)60/100/150締付トルク(N・m)10.0~14.7(JIS C 8201-7-1)/18.0~23.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)175/240/310結線方式セルフアップねじサイズM10
組端子台
東洋技研¥859~税込¥945~1個11日以内出荷CT-STスタッドタイプシリーズは、100A~最大1000Aまでの充実の8機種を揃えています。 電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。 適合レールは専用の20mm幅のレール。またはDIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC・DC 660結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個15日以内出荷組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)58電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線締付トルク(N・m)14.0~20.6定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400結線方式セルフアップねじサイズM12構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト