カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- ホンダ(19)
- AFAM(アファム)(8)
- brembo(5)
- LIAN LI(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 東京発条製作所(3)
- X.A.M(3)
- QNAP(3)
- S&K(三興製作所)(2)
- 三和電気計器(2)
- 東芝(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- カナフジ電工(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「tl-400」の検索結果

組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
組端子台
東洋技研¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から12日以内出荷東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。適合レールはメーカー専用の20mm巾のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。取付方式C型20mmレール
組端子台
東洋技研¥2,998~税込¥3,298~1個15日以内出荷電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。形状1段取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ