カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 東洋技研
- サンコー(三甲)(12)
- SMC(8)
- 東京発条製作所(5)
- ULVAC(アルバック)(3)
- EPSON(3)
- ライン精機(3)
- SPEEDRA(SSK)(3)
- ELPA(2)
- ノーブランド(2)
- STMicro(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチバン(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- K.Pガスケット(1)
- イシグロ(1)
- ケニス(1)
- ケージーパルテック(1)
- Tenmars(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tm-401」の検索結果
特価

BOXTMシリーズ
東洋技研(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から11日以内出荷BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)AC/DC600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可