カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • モノタロウ(2)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • サトーパーツ(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • TOSO(1)
  • JAPPY(1)
  • 福井金属工芸(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtl-5ms」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 端子台 ATシリーズ 東洋技研

    端子台 ATシリーズ

    東洋技研
    51税込56
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。 緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。 工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • カバー 東洋技研

    カバー

    東洋技研(7件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    ワンタッチ式端子台用保護カバーです。
    材質PC樹脂(UL94V-0)
  • レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ 東洋技研

    レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ

    東洋技研
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • スクリューレス端子台 東洋技研

    スクリューレス端子台

    東洋技研
    34税込37
    1枚
    当日出荷
    差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    適合電線(mm2)0.08~2.5定格絶縁電圧(V)ACDC800電線むき長さ(mm)8~10RoHS指令(10物質対応)対応