カテゴリ

  • 梱包用品(12)
絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • 三菱電機(57)
  • ニチコン(13)
  • EPCOS(11)
  • KEMET(11)
  • ビシャモン(8)
  • デンヨー(8)
  • YAGEO(8)
  • 日動工業(7)
  • 日本ケミコン(7)
  • アネスト岩田(6)
  • 日立産機システム(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • VISHAY(6)
  • 岩崎電気(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • 大和電器(5)
  • 東正車輛(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 680」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600 フローガラス 富士インパルス

    600 フローガラス

    富士インパルス
    1,998税込2,198
    1セット(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 200-450、K、ヒキガネボウ 富士インパルス

    200-450、K、ヒキガネボウ

    富士インパルス
    679税込747
    1本
    3日以内出荷
    引き金棒と連結し圧着する為の部品です。調整ナットとのセット部品。長さ調整が可能です。
    長さ(mm)290質量(g)105対応VY-600-10/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/FIK-200-10WK/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-450-2/FIK-300/Fi-300/FIK-450-5/Fi-300-10/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-200-10/FIK-600-5/Fi-300 ヨウダン/FIK-600-5W/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/Fi-200-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-600-10W/Fi-300-10W/FIK-450-10W/FIK-200-10W/Fi-200-10W/FIK-300-10W/FIK-600-10WK(200V)/FR-450-10Wアズワン品番62-9104-34構成部品金属部品
  • CA600 フローGマキトリボウ(2本入) 富士インパルス

    CA600 フローGマキトリボウ(2本入)

    富士インパルス
    2,698税込2,968
    1セット(2本)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    対応CA-600-10W/CA-600-5/CA-600-5W/CA-600-10(200V)/CA-600-10WK(200V)
  • インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 電動シーラー FAシリーズ

    富士インパルス
    429,800税込472,780
    1個
    6日以内出荷から26日以内出荷
    ・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
    駆動方式ソレノイド
  • 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。 【豊富な製品バリエーション】 Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。 【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • 電動シーラー FAシリーズ 富士インパルス

    電動シーラー FAシリーズ

    富士インパルス(1件のレビュー)
    369,800税込406,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    【簡単な操作】 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 【安全装備】 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合には、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。) 作業途中で機械の動きを止めたいときは「中止」ボタンを押して止めることができます。
    駆動方式ソレノイド
  • 加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ 富士インパルス

    加熱温度コントロール電動シーラー OPLシリーズ

    富士インパルス
    449,800税込494,780
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現 薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。また、シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、フローガラスシート、ガラステープなどの部品寿命を長くします。 簡単な操作 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 安全装備 万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。また、指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。
  • Fiシリーズ 富士インパルス

    Fiシリーズ

    富士インパルス
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
  • スイッチボウスイカバー 富士インパルス

    スイッチボウスイカバー

    富士インパルス
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    セレクトスイッチ(電源)用防水カバー
    質量(g)3外径×高さH(Φmm×mm)35×13対応CV-300-10W/CV-300-10/CA-300-10W/CA-450-10W/CA-300/CA-600-10(200V)/CA-450-5/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/CA-600-5W/CA-450-5W/CA-600-10Wアズワン品番62-9103-81構成部品ゴム部品
  • デンゲンスイッチボウスイカバー 富士インパルス

    デンゲンスイッチボウスイカバー

    富士インパルス
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    電源スイッチ用防水カバー
    質量(g)3外径(Φmm)34対応FCB-200/CV-300-10W/CV-300-10/CV-300-10WK/CA-300-10W/SM-THTA 210-10W AC/SM-THTA 210-10 AC/SM-SHTA 410-5 AC/SM-SHTA 310-5 AC/SM-SHTA 210-10W AC/SM-SHTA 210-10 AC/SM-THTA210-10W/SM-THTA210-10/SM-SHTA 410-5/SM-SHTA 310-5/SM-SHTA 210-10W/SM-SHTA 210-10/V-301/CA-300/V-301G/V-301-10WK/CA-600-10(200V)/V-301R-35/CA-450-5/V-301-10W/CA-600-5/CA-450-10(200V)/CA-300-5W/V-301G-10WK/V-301R-35-10W/CA-600-10WK(200V)/CA-600-5W/CA-450-10WK(200V)/CA-450-5W/CA-300-10WK/V-301G-10W/V-301R-35-10WK/CA-600-10W/CA-450-10Wアズワン品番62-9103-82構成部品ゴム部品
  • インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 足踏み式シーラー Fi/FiKシリーズ

    富士インパルス
    369,800税込406,780
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    ・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
  • インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ

    富士インパルス
    569,800税込626,780
    1個
    26日以内出荷から46日以内出荷
    ・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
    シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250