カテゴリ

  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • StarTech.com(173)
  • NEC(115)
  • Dell Technologies(57)
  • 応研(55)
  • Dynabook(47)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
  • エレコム(38)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(37)
  • サンワサプライ(28)
  • イワタ(ソフト)(28)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(25)
  • QNAP(23)
  • PANDUIT(パンドウイット)(22)
  • AHS(18)
  • omron(オムロン)(16)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • オンダ製作所(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-1」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRシリーズ 富士インパルス

    FRシリーズ

    富士インパルス
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    7日以内出荷
    アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。 付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
    寸法(mm)515×560×1040H質量(kg)27
  • OPLシリーズ 富士インパルス

    OPLシリーズ

    富士インパルス
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    7日以内出荷
    理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
    シール長さ(mm)600
  • FAシリーズ 富士インパルス

    FAシリーズ

    富士インパルス
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    7日以内出荷
    最強力パワーのオートマチックシーラー。 コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。 使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。 FA-200、FA-300シリーズは付属のテーブルスイッチを押す操作方法も選択できます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
  • OPLシリーズ 富士インパルス

    OPLシリーズ

    富士インパルス
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    7日以内出荷
    理想的な加熱で高精度シーリング。 薄型温度センサをヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出して加熱温度を制御します。 初期設定したシーリング条件が作業環境や長時間の使用により変化することがありません。 5mm、10mmのシールと比較して袋端までのシール部分を形成しやすくなります。 20mmのシール部分に穴加工を施せば、商品を吊り下げ陳列することが出来ます。 オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
    寸法(mm)285×570×360Hシール幅(mm)20
os-1特集