カテゴリ

  • 梱包用品(17)
  • 卓上消耗品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士インパルス
  • RS PRO(8)
  • ベビーフェイス(8)
  • SPARKFUN(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • be quiet!(6)
  • リヒトラブ(5)
  • SMC(3)
  • ParkerTAIYO(3)
  • (3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • ABB(3)
  • 日本3Dプリンター(3)
  • エイト(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • 鎌田信号機(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ペンギンワックス(2)
  • 精和産業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up200」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UP200 ヒーターコウカンジグセット 富士インパルス

    UP200 ヒーターコウカンジグセット

    富士インパルス
    269税込296
    1セット
    4日以内出荷
    ヒーター線の交換に便利なアイテム
    寸法(mm)【ピン】50質量(g)4寸法30×12×9対応UP-200アズワン品番65-0601-03構成部品その他
  • P/UP200 レバーセット アオ 富士インパルス

    P/UP200 レバーセット アオ

    富士インパルス
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。
    寸法(mm)50×300質量(g)約230アズワン品番65-0601-02構成部品フレーム、レバー
  • ポリシーラー UP-200 補修セット 富士インパルス

    ポリシーラー UP-200 補修セット

    富士インパルス
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    仕様補修セットセット内容組紐ヒーター×2本、シリコンゴム×1本、ガラステープ×5m、シリコンシート×1本アズワン品番7-3301-11
  • UP-200 シリコンゴム 富士インパルス

    UP-200 シリコンゴム

    富士インパルス
    869税込956
    1本
    6日以内出荷
    クッション性があり均一にシールするための部品です。
    寸法(mm)8.5×210対応UP-200アズワン品番62-9100-63構成部品消耗部品
  • メディカルシーラー(卓上型) 富士インパルス

    メディカルシーラー(卓上型)

    富士インパルス
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。
    質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
  • UP-200 ヒータートメビス 2本入 富士インパルス

    UP-200 ヒータートメビス 2本入

    富士インパルス
    95税込105
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ヒーター線を固定時に使用するビスです。
    寸法(mm)M3×6質量(g)1対応UP-200アズワン品番67-8102-18構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • UP-200 カバーRL 19302シリーズ 富士インパルス

    UP-200 カバーRL 19302シリーズ

    富士インパルス
    3,298税込3,628
    1セット
    7日以内出荷
    受け側保護カバー
    質量(g)約40対応UP-200構成部品フレーム、レバー
  • P C /UP-200 アッチャクバンゴムツキ 富士インパルス

    P C /UP-200 アッチャクバンゴムツキ

    富士インパルス
    819税込901
    1セット
    31日以内出荷
    上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
    寸法(mm)9.5×210×28質量(g)約50対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-59構成部品フレーム、レバー
  • P/UP-200 レバーR、L 富士インパルス

    P/UP-200 レバーR、L

    富士インパルス
    1,398税込1,538
    1セット
    31日以内出荷
    上部レバー部品となります。P-200専用左右フレームのみ(新タイプ)
    対応P-200アズワン品番67-8107-71構成部品フレーム、レバー
  • P C /UP-200 スイッチレバー 富士インパルス

    P C /UP-200 スイッチレバー

    富士インパルス
    729税込802
    1個
    31日以内出荷
    受け内に取り付けてあるレバー部品です。
    対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-67構成部品樹脂部品
  • P C /UP-200 レバーウケセット 富士インパルス

    P C /UP-200 レバーウケセット

    富士インパルス
    1,498税込1,648
    1セット
    31日以内出荷
    上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。
    対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-72構成部品樹脂部品
  • P C /UP-200 アッチャクスプリング 2個入 富士インパルス

    P C /UP-200 アッチャクスプリング 2個入

    富士インパルス
    269税込296
    1セット(2個)
    31日以内出荷
    上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。
    質量(g)2.5外径×長さL(Φ×mm)10×12アズワン品番67-8107-58構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
  • インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ 富士インパルス

    インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ

    富士インパルス
    569,800税込626,780
    1個
    26日以内出荷から46日以内出荷
    ・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。
    シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
  • PC-200 カッタ-ガイド 富士インパルス

    PC-200 カッタ-ガイド

    富士インパルス
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷
    カッター用のフレーム。P-200、PC-200、UP-200共通部品です。
    全長(mm)10×240質量(g)45対応PC-200アズワン品番68-1982-60構成部品フレーム、レバー
  • ガラステープ 富士インパルス

    ガラステープ

    富士インパルス
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。剥離性が有ります。
    構成部品消耗部品
  • Pヨウフローガラスオサエロック 青 富士インパルス

    Pヨウフローガラスオサエロック 青

    富士インパルス
    509税込560
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    適合本体UP-200、P-600(生産終了品)、P-200、P-300、PC-300、PC-200アズワン品番65-0312-88
  • クミヒモヒーター 5本入 富士インパルス

    クミヒモヒーター 5本入

    富士インパルス
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    4日以内出荷から31日以内出荷
    電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
    構成部品消耗部品
  • Pヨウゴムアシ 4個入 富士インパルス

    Pヨウゴムアシ 4個入

    富士インパルス
    289税込318
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    卓上に置いたときに安定させる部品
    対応UP-200/P-600/P-300/P-200/PC-300/PC-200アズワン品番67-8105-26構成部品ゴム部品
  • UPヨウフローGオサエロック 4個入 富士インパルス

    UPヨウフローGオサエロック 4個入

    富士インパルス
    579税込637
    1セット(4個)
    31日以内出荷
    フローガラス押えを固定する樹脂製ビス。フローGオサエロックが新しくなりました。変更前の緑色のオサエロックと互換性があります。
    対応UP-200アズワン品番67-8102-11構成部品樹脂部品