カテゴリ
- 梱包用品(17)
- 卓上消耗品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- 富士インパルス
- RS PRO(8)
- ベビーフェイス(8)
- SPARKFUN(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- be quiet!(6)
- リヒトラブ(5)
- SMC(3)
- ParkerTAIYO(3)
- 光(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ABB(3)
- 日本3Dプリンター(3)
- エイト(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- 鎌田信号機(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ペンギンワックス(2)
- 精和産業(2)
- ブランドをもっと見る
「up200」の検索結果
特価

UP200 ヒーターコウカンジグセット
富士インパルス¥269税込¥2961セット4日以内出荷ヒーター線の交換に便利なアイテム寸法(mm)【ピン】50質量(g)4寸法30×12×9対応UP-200アズワン品番65-0601-03構成部品その他
P/UP200 レバーセット アオ
富士インパルス¥2,998税込¥3,2981セット6日以内出荷上部レバー一式がセットされた部品となります。レバー全てを交換される際、こちらをお求めください。寸法(mm)50×300質量(g)約230アズワン品番65-0601-02構成部品フレーム、レバー
ポリシーラー UP-200 補修セット
富士インパルス¥6,998税込¥7,6981台当日出荷仕様補修セットセット内容組紐ヒーター×2本、シリコンゴム×1本、ガラステープ×5m、シリコンシート×1本アズワン品番7-3301-11
UP-200 シリコンゴム
富士インパルス¥869税込¥9561本6日以内出荷クッション性があり均一にシールするための部品です。寸法(mm)8.5×210対応UP-200アズワン品番62-9100-63構成部品消耗部品
メディカルシーラー(卓上型)
富士インパルス¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷上ヒーター仕様の滅菌バック用卓上型手動シーラー。フィルム側を上にして内容物を目視で確認しながらシールできます。圧着レバーなどのパーツには耐薬品性の高い樹脂を採用。質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250シール寸法(mm)3×200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×310×180松吉医科器械コード24-4335-00
UP-200 ヒータートメビス 2本入
富士インパルス¥95税込¥1051セット(2本)4日以内出荷ヒーター線を固定時に使用するビスです。寸法(mm)M3×6質量(g)1対応UP-200アズワン品番67-8102-18構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
P C /UP-200 アッチャクバンゴムツキ
富士インパルス¥819税込¥9011セット31日以内出荷上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。寸法(mm)9.5×210×28質量(g)約50対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-59構成部品フレーム、レバー
P/UP-200 レバーR、L
富士インパルス¥1,398税込¥1,5381セット31日以内出荷上部レバー部品となります。P-200専用左右フレームのみ(新タイプ)対応P-200アズワン品番67-8107-71構成部品フレーム、レバー
P C /UP-200 スイッチレバー
富士インパルス¥729税込¥8021個31日以内出荷受け内に取り付けてあるレバー部品です。対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-67構成部品樹脂部品
P C /UP-200 レバーウケセット
富士インパルス¥1,498税込¥1,6481セット31日以内出荷上部レバーと胴体フレームを繋ぐ支点部品となります。対応P-200/PC-200アズワン品番67-8107-72構成部品樹脂部品
P C /UP-200 アッチャクスプリング 2個入
富士インパルス¥269税込¥2961セット(2個)31日以内出荷上部レバー内部に使用します。P-200、PC-200共通部品です。質量(g)2.5外径×長さL(Φ×mm)10×12アズワン品番67-8107-58構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
インパルスシーラー 加熱温度コントロール電動シーラー(医療機器向け) OPL-U・OPL-UPシリーズ
富士インパルス¥399,800~税込¥439,780~1個26日以内出荷から46日以内出荷・OPL-Uシリーズの概要・上部ヒーター方式を採用し、滅菌バックのシーリングなどに適した卓上型の電動シーラーです。・富士インパルスが開発した画期的な加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載していますので使用される包材に適した加熱で高精度のシーリングを行うことができます。・滅菌バックなどの医療用に・通常製品とは異なる圧着レバー側にヒーターを配置した片側上部加熱方式を採用し、滅菌バックのフィルム側を上に向けた状態でシールを行うことができます。・加熱温度コントロール機能で実現する使用される包材に適した加熱を行う精度の高いシーリングと相まってシビアな医療業務用シーラーとして威力を発揮します。・シール仕上がりを一定に保ちます(ONPUL:オンパル)・加熱温度コントロール機能(オンパル)を標準搭載し、理想的な加熱温度=「フィルムが溶ける温度」に加熱温度を設定することができます。・長時間連続使用してもシール条件・仕上がり精度を一定に保つことができます。・加熱温度コントロール機能で行うシール作業は、無駄なシール加熱/冷却がなく省エネルギー/高作業効率で、しかも消耗部品の寿命が長くなり大変経済的です。・理想的なシール条件を実現・オンパルはフィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することがきますので、シール強度を向上させることがきでます。シール方式片側上加熱対応【フィルム厚さ】合計0.3以下駆動方式ソレノイド加熱時間0~5.0秒冷却温度(℃)40~加熱温度(℃)60~250
PC-200 カッタ-ガイド
富士インパルス¥2,498税込¥2,7481本5日以内出荷カッター用のフレーム。P-200、PC-200、UP-200共通部品です。全長(mm)10×240質量(g)45対応PC-200アズワン品番68-1982-60構成部品フレーム、レバー
Pヨウフローガラスオサエロック 青
富士インパルス¥509税込¥5601セット(4個)翌々日出荷適合本体UP-200、P-600(生産終了品)、P-200、P-300、PC-300、PC-200アズワン品番65-0312-88
クミヒモヒーター 5本入
富士インパルス¥2,798~税込¥3,078~1セット(5本)4日以内出荷から31日以内出荷電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。構成部品消耗部品
Pヨウゴムアシ 4個入
富士インパルス¥289税込¥3181セット(4個)5日以内出荷卓上に置いたときに安定させる部品対応UP-200/P-600/P-300/P-200/PC-300/PC-200アズワン品番67-8105-26構成部品ゴム部品
UPヨウフローGオサエロック 4個入
富士インパルス¥579税込¥6371セット(4個)31日以内出荷フローガラス押えを固定する樹脂製ビス。フローGオサエロックが新しくなりました。変更前の緑色のオサエロックと互換性があります。対応UP-200アズワン品番67-8102-11構成部品樹脂部品