カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(455)
  • オフィスサプライ(2)
  • オフィス家具/清掃用品(28,689)
  • 切削工具・研磨材(2)
  • 測定・測量用品(386)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(6)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(2)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(12)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(4)
  • 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
  • オカムラ(岡村製作所)
  • カネテック
  • モノタロウ(3,831)
  • BIGM(丸山製作所)(66,081)
  • ホンダ(40,320)
  • メディアカバーマーケット(40,198)
  • エスコ(40,103)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,614)
  • スバル(14,599)
  • TRUSCO(12,421)
  • 三菱電機(11,131)
  • Kawasaki(8,659)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,621)
  • 工進(6,824)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,669)
  • TAKEGAWA(武川)(6,456)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(26,524)
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(26)
  • 以上(26)
  • 以上(29)
価格
  • 1,500円以下(63)
  • 1,500-10,000円(611)
  • 10,000-50,000円(699)
  • 50,000-100,000円(3,884)
  • 100,000円以上(24,594)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
29,569件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース (標準型) カネテック

    マグネットベース (標準型)

    カネテック(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • T型ハンドル カネテック

    T型ハンドル

    カネテック(7件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質SGD2
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7155質量(kg)1.0取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットLED電気スタンド カネテック

    マグネットLED電気スタンド

    カネテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。使用するLEDも長寿命です。サイズダウンすることにより、スペースを確保しやすくなりました。電装部を軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。専用レフ球が持つ光の指向性を、効率良く使用できる電装部設計としました。対象物へ光を漏らさず照射できます。
    用途薄暗いワークスペース、手元の補助照明として質量(kg)1.5全高(mm)387口金E26コード長さ(m)1.6定格ランプ電力(W)7.3以下吸着力(N[kgf])800[80]明るさ(Lm)325電球の種類LED適合電球LDR4N-W/K(340lm)LED定格電圧(V)AC100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハイロックベース(メカロック式) カネテック

    ハイロックベース(メカロック式)

    カネテック
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
    用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付機能微動調整機構メカロック式
  • マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形) カネテック

    マグネットホルダ台 (吸着面・底面 V形)

    カネテック(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    磁石がON/OFFできる切替式のマグネットホルダ台として広く利用できます。ねじ穴を利用して治具を取り付けられます。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。
    仕様吸着面:底面(V形)
  • テスラメータ用プローブ カネテック

    テスラメータ用プローブ

    カネテック
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    TM-901用プロープです。 従来品TM-501/601/701/801でもご使用いただけます。
    適合機種TM-501/601/701/801/901RoHS指令(10物質対応)対応
  • VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ) オカムラ(岡村製作所)

    VILLAGE ネームプレート(名刺サイズ)

    オカムラ(岡村製作所)
    6,998税込7,698
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    マグネットで簡単取付
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×59×5.2内寸(幅W×高さH)(mm)91×55(名刺サイズ)
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)外径(Φmm)114寸法h(mm)85吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
  • 電磁ホルダ カネテック

    電磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マグネットホルダ台 カネテック

    マグネットホルダ台

    カネテック
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
    用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。トラスコ品番107-7163質量(kg)1.3取付ねじ穴サイズM8×1.25深7吸着力(N[kgf])1000[100]マグネット部寸法(mm)50×73×55
  • マグネットベース (精密測定向き) カネテック

    マグネットベース (精密測定向き)

    カネテック(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱径大、精密測定指向形トラスコ品番107-6809質量(kg)1.8ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • ゴムキャスター Φ50 ブラック オカムラ(岡村製作所)

    ゴムキャスター Φ50 ブラック

    オカムラ(岡村製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    軸長L(mm)20.5キャスター径(Φmm)50ブラック材質(車輪)ゴム取付高H(mm)67
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットベース用下金具MBーCMF1010 カネテック

    マグネットベース用下金具MBーCMF1010

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6701質量(g)80外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])100[10]
  • マグネットLED電気スタンドロングタイプ カネテック

    マグネットLED電気スタンドロングタイプ

    カネテック
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。消費電力3.5Wと経済的ながら高照度化を実現しました。(メーカー従来品と比較し約3~4倍)。同メーカー製レフタイプ球の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
    用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのスポット照明として。付属品カネテック製LDR4N-W/Kトラスコ品番358-2638材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)奥行(mm)73電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)650コード長さ(m)1.6吸着力(N)1000支柱(mm)498マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55LED寿命(時間)20000時間明るさ(Lm)340RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65電球の種類LED数量(個)電球:1エコロジー商品省エネ
  • マグネットベース カネテック

    マグネットベース

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    切換レバーで着脱が簡単です。コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。防滴、耐油構造です。
    用途磁力がON/OFFできる切り替え式のマグネットホルダとして広く利用できます。仕様吸着面:底面(凹形)上面部:ねじ穴M3×0.5 4ヵ所トラスコ品番406-3953幅(mm)40質量(kg)0.4高さ(mm)40奥行(mm)35吸着力(N)200取付ねじ穴サイズM6×1
  • マグネットベース (最大) カネテック

    マグネットベース (最大)

    カネテック(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様主柱高さ最長、ベース最大型、吸着力最大トラスコ品番164-3134質量(kg)4.1ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M20×1.5主柱取付ねじ主柱側(mm)M10×1.25主柱取付ねじ中継金具(mm)M20/M10吸着力(N[kgf])1300[130]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200マグネット部寸法(mm)50×117×55
  • MBーB用上金具 カネテック

    MBーB用上金具

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様MB-B用上金具トラスコ品番808-6044質量(g)61タイプ取付穴径(Φmm)4.5/6.6
  • MBーB用下金具 カネテック

    MBーB用下金具

    カネテック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6045質量(g)77タイプ
  • 丸形格子形マグネットKGM-C型 カネテック

    丸形格子形マグネットKGM-C型

    カネテック
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    ・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
  • マグネットLED電気スタンド カネテック

    マグネットLED電気スタンド

    カネテック
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LED電球専用です。吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。
    用途工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。加工作業でのエリア照明として。ワークからの光の反射を軽減したい場合に。付属品カネテック製LDR4L-W/Kトラスコ品番560-2617材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)高さ(mm)55奥行(mm)58.5電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)387コード長さ(m)1.6吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55電球1個寿命球:20000時間明るさ(Lm)230エコロジー商品省エネ
  • マグネットベース主柱 カネテック

    マグネットベース主柱

    カネテック
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
  • ハンド脱磁器 カネテック

    ハンド脱磁器

    カネテック
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    コンパクトなハンディータイプです。
    用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。トラスコ品番406-3716幅(mm)86質量(kg)2.3高さ(mm)119奥行(mm)102電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70
  • マグネットVブロック カネテック

    マグネットVブロック

    カネテック
    54,980税込60,478
    1セット(2個)
    当日出荷
    丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具。 放電加工の保持具。 三次元測定機及び各種計測、計測システムの保持具。
    用途上面(V面)・後面が吸着可能です。 切換レバーは着脱可能です。(六角対辺は8mm) 防滴・対油構造です。種別Vブロック
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。トラスコ品番107-6728質量(g)250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深10mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])200[20]
  • 高磁力マグネット棒 カネテック

    高磁力マグネット棒

    カネテック
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
    用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
  • 標準形脱磁器KMD形 カネテック

    標準形脱磁器KMD形

    カネテック
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    22,980税込25,278
    1組ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • マグネットベース (小形) カネテック

    マグネットベース (小形)

    カネテック(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様小形で狭い箇所向き磁力のON/OFFが可能トラスコ品番242-5131質量(kg)0.25ダイヤルゲージ取付穴(mm)Φ6主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])300[30]主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ7×54マグネット部寸法(mm)30×34×35
  • 永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・ねじ穴ありタイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。 短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。 金型などに埋め込んで使用することができます。 背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:アルニコ磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。トラスコ品番107-6736質量(g)110外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25表面処理塗装取付用ねじ穴M6深8mmねじ穴加工有り吸着力(N[kgf])150[15]
  • マグネットLEDライトスタンド カネテック

    マグネットLEDライトスタンド

    カネテック
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    高輝度LED10灯で抜群の明るさです。 現場作業はもとより、スチールデスクにおいても卓上スタンド感覚で利用できます。 照明大形タイプです。
    トラスコ品番380-8491質量(kg)1.63消費電力(W)約10電源AC100V全高(mm)442吸着力(N)800全光束(Lm)約800電源コード(m)1.6マグネット部寸法(mm)50×58.5×55LED10灯ライト寸法(mm)72×187×t21.5電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ME-3KJ/L用LED電球 カネテック

    ME-3KJ/L用LED電球

    カネテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX カネテック

    耳金付DG用ホルダアダプタ DGーX

    カネテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6 カネテック

    アリ溝付DG用ホルダアダプタ DGーAMー6

    カネテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • マグタップ3~12mm カネテック

    マグタップ3~12mm

    カネテック(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。 正確なタップ作業が平面や側面に簡単に出来るタップ案内ホルダです。 ねじ立て作業用、鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です
    トラスコ品番819-9694質量(kg)2.5タイプタップ用最大ストローク(mm)60吸着方法永磁式タップサイズM3~M12磁石寸法(mm)50×60×55吸着力(kN)0.8
  • MBーK用下金具 カネテック

    MBーK用下金具

    カネテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-6046
  • 多目的フレキシブルホルダ カネテック

    多目的フレキシブルホルダ

    カネテック
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    フレキ先端の継ぎ金具部分が多彩な仕様なので、多用途への応用性が抜群です。(Φ6.Φ8シャフト取付穴・M6雄ねじ・M5雌ねじが利用可能)基台がマグネットベースで、設置・取り外しが容易です。
    用途部品や工具、測定機器・光学機器などをクランプし、自由な位置決め調整が可能な作業補助ツールです。トラスコ品番406-4267質量(kg)1.4全高(mm)382吸着力(N)784寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×58.5×55
...