カテゴリ

  • 測定用品(15)
絞り込み
ブランド
  • カネテック
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(262)
  • ParkerTAIYO(77)
  • CKD(47)
  • TRUSCO(22)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 東芝キヤリア(16)
  • シルファー(12)
  • 旭精工(7)
  • 椿本チエイン(7)
  • コーセル(6)
  • 大阪魂(6)
  • エスコ(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • ギガ・セレクション(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • KTC(4)
  • スリーエッチ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「205b」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力波形電磁チャック カネテック強力波形電磁チャックカネテック
569,800税込626,780
1個
4日以内出荷
切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
標準角型電磁チャック カネテック標準角型電磁チャックカネテック
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から61日以内出荷
高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
水冷式丸形電磁チャック カネテック水冷式丸形電磁チャックカネテック
1台
欠品中
精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。高さ(mm)130電圧(V)DC90
丸形電磁チャック カネテック丸形電磁チャックカネテック
1個
欠品中
メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90
超強力波電磁チャック カネテック超強力波電磁チャックカネテック
249,800税込274,780
1個
61日以内出荷
重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V
電磁マイクロピッチチャック カネテック電磁マイクロピッチチャックカネテック
289,800税込318,780
1個
61日以内出荷
用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
薄形電磁ホルダー カネテック薄形電磁ホルダーカネテック
36,980税込40,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。高さ(mm)30電圧(V)DC90適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
チャックマスター カネテックチャックマスターカネテック
579,800税込637,780
1台
91日以内出荷
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。高さ(mm)230幅(mm)140奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5トラスコ品番457-4940質量(kg)4.5
チャックマスター カネテックチャックマスターカネテック
459,800税込505,780
1台
91日以内出荷
交流電源からの入力を直流に整流し、チャックに出力します。チャックの残留吸着力を軽減するため、自動消磁回路が作動します。低磁力制御機能を使用することで電磁チャックと同様の歪み取り加工が行えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力する機器。永電磁チャックでは難しかった低磁力(弱吸着)の制御。高さ(mm)230幅(mm)140奥行(mm)175出力電圧(V)DC0~180入力電圧(V)単相200出力電流(A)5トラスコ品番457-4931質量(kg)4.7
ホルダ用整流器 カネテックホルダ用整流器カネテック
379,800税込417,780
1台
45日以内出荷
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。仕様消磁機能あり
静止形脱磁器*本体のみ カネテック静止形脱磁器*本体のみカネテック
389,800税込428,780
1台
120日以内出荷
強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。
用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
V形電磁ホルダ カネテックV形電磁ホルダカネテック
169,800税込186,780
1個
41日以内出荷
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
棒形電磁ホルダ カネテック棒形電磁ホルダカネテック
189,800税込208,780
1台
30日以内出荷
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A電圧(V)DC90コード長さ(m)0.3使用率(%)50ED
防水型電磁リフマ カネテック防水型電磁リフマカネテック
189,800税込208,780
1台
60日以内出荷
3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B定格電圧(V)DC180ケーブル長(m)5
205j特集